Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Magnetadapter
>
Artikel
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse blau XMA-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9516-23
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9516-23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnetadapter
Prüfspitze
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse blau
Weitere Informationen:
Typ:
XMA-7
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
... >
Stäubli
>
Adapter
>
Magnetadapter
Weitere Suchbegriffe:
Buchsen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,49*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse blau XMA-11
Stäubli
66.9515-23
€ 14,37*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse blau XMA-7L
Stäubli
66.9509-23
€ 12,382*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-11
Stäubli
66.9515-22
€ 12,836*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse rot XMA-7
Stäubli
66.9516-22
€ 12,04*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-11
Stäubli
66.9515-21
€ 12,906*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7
Stäubli
66.9516-21
€ 11,937*
Zubehör
Magnetadapter, 7 mm Magnetknopf auf 4 mm Buchse, schwarz, CAT III, 66.9509-21
Stäubli
66.9509-21
€ 12,552*
Zubehör
Stäubli XMA-7L Sicherheits-Prüfspitze Steckanschluss 4mm CAT IV 1000V Rot 1St.
Stäubli
66.9509-22
€ 12,252*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.