Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-11
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-11
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-11
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9515-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9515-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetadapter
Prüfspitze
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XMA-11
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Buchsen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9516-23
ab € 10,07*
Zubehör
Stäubli
66.9509-23
ab € 10,09*
Zubehör
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,19*
Zubehör
Stäubli
66.9516-22
ab € 9,71*
Zubehör
Stäubli
66.9509-22
ab € 10,12*
Zubehör
Stäubli
66.9516-21
ab € 9,68*
Zubehör
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.