Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb XDK-1033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb XDK-1033
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9575-20
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb
Weitere Informationen:
Typ:
XDK-1033
Farbe:
grün/gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, abgreifklemme grün, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1069*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,4869*
€ 5,33941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3569*
€ 5,18471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2569*
€ 5,06571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9169*
€ 4,66111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5869*
€ 4,26841
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1069*
€ 3,69721
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,0869*
Zubehör
Stäubli
66.9575-27
ab € 3,34*
Zubehör
Stäubli
66.9575-24
ab € 4,45*
Zubehör
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,34*
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,0804*
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,9682*
Zubehör
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,34*
Zubehör
Stäubli
66.9575-29
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.