Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9575-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact abgreifklemme schwarz
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XDK-1033
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4777*
€ 5,32846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3777*
€ 5,20946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2377*
€ 5,04286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0677*
€ 4,84056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
66.9575-27
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-24
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-29
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 8,25*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20021
ab € 7,60*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05021
ab € 5,6515*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05021
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.