Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Kupplung
>
Artikel
SCHUKO Kupplung grau, 2K-Technologie, Spannungsanzeige, Schnellverschl., IP54
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1589260
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1589260
EAN/GTIN:
4011721163949
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
abl sursum schuko-kupplung
Die SCHUKO Kupplung Professional ist die erste ABL - Kupplung aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist die Kupplung sehr griffig und besonders robust. Damit ist die SCHUKO Kupplung Professional das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie und hält beim Überfahrtest sogar einem 4 Tonner stand. Sie ist mit einer festen Manschette sowie selbstschließendem Klappdeckel ausgestattet. Die fest integrierte Spannungsanzeige zeigt dem Kunden an, ob Strom fließt. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² verdrahten. Griff und Kontaktträger können mit einer Viertel - Umdrehung unkompliziert verbunden werden. Die SCHUKO Kupplung Professional ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP54. Die SCHUKO Kupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000154
EF000010:
EV002727
EF000025:
-
EF000116:
-
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
-
EF002652:
-
EF005474:
EV006419
EF011959:
EV000154
EF012001:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schuko-kupplung
,
schuko-kupplung ip54
,
SCHUKO-Steckvorrichtung
,
Professionalkupplung
,
Elamidkupplung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUKO Kupplung schwarz, 2K-Technologie, Spannungsanzeige, Schnellverschl., IP54
ABL
1589200
ab € 10,01*
Zubehör
SCHUKO Stecker grau, 2K-Technologie, 2 Erdungssysteme, Schnellverschluss, IP54
ABL
1529160
ab € 6,51*
Zubehör
SCHUKO Stecker rot, 2K-Technologie, 2 Erdungssysteme, IP54
ABL
1529140
ab € 6,09*
Zubehör
SCHUKOultra Pro Kupplung, 2K-Technologie, rot/schwarz, IP54
ABL
1589240
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen