Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Stecker rot, 2K-Technologie, 2 Erdungssysteme, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1529140 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot 2P
ABL SURSUM 1529140 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot 2P
Artikel-Nr.:
     C581-1529140
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1529140
EAN/GTIN:
     4011721163901
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders robust. Damit ist der SCHUKO Stecker Professional das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie und hält beim Überfahrtest sogar einem 4 Tonner stand. Dank seines sehr großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² verdrahten. Der Stecker ist mit einem Schnellverschluss und einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO undfranzösisch/belgischem Standard ausgestattet. Griff und Kontaktträger können mit einer Viertel - Umdrehung unkompliziert verbunden werden. Der SCHUKO Stecker Professional ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP54. Der SCHUKO Stecker ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000154
EF000010:
EV002727
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV000154
EF002650:
EV000164
EF002651:
-
EF005474:
EV006419
EF012001:
EV000154
EF012000:
true
EF011959:
EV000154
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker Frankreich, Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a abl, abl gummistecker, gummistecker schwarz, Schutzkontaktstecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, CEE 7/5, Frankrechstecker, Belgienstecker, Professional Stecker, Elamidstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1589260
ab € 12,37*
Zubehör
ABL
1589200
ab € 10,01*
Zubehör
ABL
1529160
ab € 6,52*
Zubehör
ABL
1589240
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.