Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Anbausteckdose
>
Artikel
Flächenbündiges Leergehäuse, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1632500
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1632500
EAN/GTIN:
4011721060910
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Das Leergehäuse BOWAmaxi besteht aus hochschlagzähem Thermoplast. Mit Hilfe von vier Stellschrauben und einem Montagedeckel mit Wasserwage lassen sich Unebenheiten im Boden leicht ausgleichen. Das Leergehäuse BOWAmaxi mit der Gehäusegröße 112 x 112 mm ist nach zwei Seiten anreihbar. So können mehrere BOWAmaxi mit Verbindungsclips perfekt aneinandergereiht werden. Als Ergänzung zum Leergehäuse BOWAmaxi gibt es die stabilen Metallabdeckungen 1632ESM, 1632MSM und 1632PLM.
Weitere Informationen:
EF000003:
EV000383
EF000004:
EV000582
EF000008:
112
EF000040:
112
EF000049:
61.5
EF000116:
9010
EF000118:
false
EF000139:
EV000154
EF000218:
0
EF000266:
0
EF000339:
EV001012
EF000437:
2
EF001088:
true
EF001131:
34
EF001596:
EV000139
EF001613:
-
EF002950:
0
EF003532:
false
EF004293:
-
EF004427:
0
EF004464:
-
EF005474:
EV006416
EF006244:
false
EF006306:
false
EF007800:
false
EF008873:
16
EF009170:
3
EF009171:
2.4
EF009212:
EV000116
EF009554:
00
EF000007:
EV000202
EF011959:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontaktanbausteckdose
,
abl leergehäuse
,
leergehäuse
,
Schukogehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Edelstahl matt, 112 x 112 mm
ABL
1632ESM
ab € 132,76*
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Messing matt, 112 x 112 mm
ABL
1632MSM
ab € 135,48*
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Platin matt, 112 x 112 mm
ABL
1632PLM
ab € 134,97*
Zubehör
Flächenbündige SCHUKO Zweifachsteckdose, weiß
ABL
1632602
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen