Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Kabelkanaldeckel
>
Artikel
Abdeckung mit Klappdeckel Messing matt, 112 x 112 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1632MSM
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1632MSM
EAN/GTIN:
4011721061382
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Kabelkanaldeckel
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Die Abdeckung BOWAmaxi in Messing matt besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss. Rahmen und Klappdeckel haben die Gehäusegröße 112 x 112 mm. Dank der verdeckten Befestigungsschrauben fügt sich BOWAmaxi in jede Oberfläche ein. Die eingebauten Versteifungsrippen ermöglichen eine Flächenbelastung von bis zu 15 Tonnen. BOWAmaxi ist die perfekte Lösung für trockengepflegten Räume. Als Ergänzung zur Abdeckung gibt es die flächenbündige SCHUKO 2fach-Einbausteckdose 1632602 sowie das Leergehäuse 1632500.
Weitere Informationen:
EF000008:
112
EF000040:
112
EF000049:
-
EF000215:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen
,
Schuko-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Einbaudose
,
Schutzkontaktanbausteckdose
,
Kinderschutz Steckdosen
,
Kindersicherung Steckdosen
,
Steckdosen Kinderschutz
,
Steckdosen Kindersicherung
,
Steckdosen-Kappe
,
Steckdosenkappe
,
Steckdosenschutz
,
abl sursum klappdeckel
,
klappdeckel
,
klappdeckel messing
,
Exklusivabdeckung
,
Steckdosenabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Edelstahl matt, 112 x 112 mm
ABL
1632ESM
ab € 132,76*
Zubehör
Abdeckung mit Klappdeckel Platin matt, 112 x 112 mm
ABL
1632PLM
ab € 134,97*
Zubehör
Flächenbündige SCHUKO Zweifachsteckdose, weiß
ABL
1632602
ab € 41,36*
Zubehör
Flächenbündiges Leergehäuse, weiß
ABL
1632500
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen