Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Montageplatte
>
Artikel
Montageplatte mit Schlüsselschalter und Kabelaufhängung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1W0001
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1W0001
EAN/GTIN:
4011721178646
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto Ladegerät-Wandhalterung
Halterung für E-Auto-Ladegerät
Die Montageplatte (bracket) mit Montage-Zubehör ist für alle eMH1 Wallboxen konzipiert. Sie ist eine praktische Ergänzung zur eMH1 mit Ladekabel und bietet mit dem Schlüsselschalter die Möglichkeit einer Zugangskontrolle. Das lange Kabel lässt sich daran einfach aufwickeln - die Stolpergefahr in der Garage sinkt und die Wand bleibt schön sauber.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV006456
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät-Halterung E-Auto
,
Wandhalterung für E-Auto-Ladegerät
,
Wandhalterung für Elektro-Auto-Ladegerät
,
Montageplatte
,
Montagerahmen für Ladestation
,
Schlüsselschalter
,
abl montageplatte
,
montagerahmen für ladestation
,
Zubehör Ladestation
,
Schlüsselschalterbracket
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-phasig, Typ 2 Ladekabel
ABL
1W1101
ab € 190,63*
Zubehör
Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose
ABL
1W1121
ab € 245,57*
Zubehör
Wallbox eMH1, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Ladekabel
ABL
1W2201
ab € 451,23*
Zubehör
Wallbox eMH1, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose
ABL
1W2221
ab € 323,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen