Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge
>
Artikel
Wallbox eMH1, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Ladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1W2201
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1W2201
EAN/GTIN:
4011721175393
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Die Wallbox eMH1 hat ein fest integriertes Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplung. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Wallbox eMH1 die perfekte Lösung für eine effiziente Ladung des Fahrzeuges. Die Wallbox lässt sich intuitiv bedienen und ist auch für Einsteiger bestens geeignet. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMH1 bietet höchsten Sicherheitsstandard und ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF025053:
EV007010
EF009078:
1
EF009300:
22
EF002136:
22
EF000008:
221
EF000040:
272
EF000049:
116
EF000003:
EV000868
EF009301:
0
EF009302:
0
EF009303:
1
EF009304:
0
EF009305:
0
EF009306:
0
EF009307:
0
EF009308:
0
EF009309:
0
EF009310:
0
EF006577:
0
EF009311:
0
EF009089:
false
EF009091:
1
EF009092:
0
EF009314:
false
EF006609:
false
EF009313:
false
EF009312:
false
EF001596:
EV000139
EF005474:
EV006419
EF004293:
EV006814
EF007187:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
,
Elektroauto-Ladestation stationär
,
Ladestation Elektrofahrzeug
,
Wallbox
,
SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge
,
ladestation elektrofahrzeug typ 2 abl
,
docking station
,
ladestation elektrofahrzeug 22kw
,
Ladestation
,
Stromtankstelle
,
Ladebox
,
Stromladestation
,
Energietankstelle
,
Elektroladestation
,
Elektrotankstelle
,
eMobility
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrzeugssymulationsadapter
ABL
TE002
ab € 507,20*
Zubehör
Fertigfundament aus Beton für die Stelen
ABL
EMH9999
ab € 279,37*
Zubehör
Montageplatte für Wallbox eMH1
ABL
WHEMH10
ab € 42,52*
Zubehör
Montageplatte mit Schlüsselschalter und Kabelaufhängung
ABL
1W0001
ab € 74,13*
Zubehör
USB/RS485 Konverter
ABL
LOMK218
ab € 88,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen