Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
PERILEX Winkelstecker, 16 A, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C581-2407110
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
2407110
EAN/GTIN:
4011721028088
Suchbegriffe:
Perilex Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Der PERILEX Winkelstecker nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
400
EF000007:
EV000202
EF000025:
true
EF000029:
EV000401
EF000537:
EV000409
EF002169:
EV001304
EF003882:
1013
EF005474:
EV006405
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
abl schukostecker weiss
,
schuko stecker
,
abl sursum schuko-stecker
,
Steckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PERILEX AP-Steckdose, 16 A, IP44, grau
ABL
2441860
ab € 12,82*
Zubehör
PERILEX AP-Steckdose, 16 A, weiß
ABL
2491010
ab € 9,27*
Zubehör
PERILEX Kupplung, 16 A, weiß
ABL
2206110
ab € 19,28*
Zubehör
PERILEX Stecker, 16 A, weiß
ABL
2201110
ab € 9,71*
Zubehör
PERILEX UP-Steckdose mit Wanddose, 16 A, IP44, weiß
ABL
2451510
ab € 17,94*
Zubehör
PERILEX UP-Steckdose, 16 A, weiß
ABL
2421110
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen