Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge
>
Artikel
Wallbox eMH3, 2x11 kW (1x22 kW), 32A/400V, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose, Master+
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-3W2263
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
3W2263
EAN/GTIN:
4011721175997
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich. In Gruppeninstallationen übernimmt die Master Wallbox eMH3 alle notwendigen Kommunikationsfunktionen, wie Abrechnung oder Nutzerverwaltung, und ist an ein Backend angebunden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in Germany und bietet höchsten Sicherheitsstandard.
Weitere Informationen:
EF025053:
EV007010
EF009078:
2
EF009300:
22
EF002136:
22
EF000008:
400
EF000040:
492
EF000049:
189
EF000003:
EV000868
EF009301:
0
EF009302:
0
EF009303:
0
EF009304:
0
EF009305:
2
EF009306:
0
EF009307:
0
EF009308:
0
EF009309:
0
EF009310:
0
EF006577:
0
EF009311:
0
EF009089:
false
EF009091:
2
EF009092:
0
EF009314:
false
EF006609:
true
EF009313:
true
EF007187:
true
EF009312:
true
EF001596:
EV000139
EF005474:
EV006418
EF004293:
EV006814
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ladestation Elektrofahrzeug
,
Wallbox
,
SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge
,
ladestation elektrofahrzeug 22kw
,
smarthome ladestation für elektrofahrzeuge
,
abl sursum wallbox
,
Ladestation
,
Stromtankstelle
,
Ladebox
,
Stromladestation
,
Energietankstelle
,
Elektroladestation
,
Elektrotankstelle
,
eMobility
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.590,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.834,66*
€ 4.563,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.801,11*
€ 4.523,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.664,46*
€ 4.360,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.601,00*
€ 4.285,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.590,15*
€ 4.272,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1
ABL
LAKK2K1
ab € 202,82*
Zubehör
Fahrzeugssymulationsadapter
ABL
TE002
ab € 512,62*
Zubehör
Fertigfundament aus Beton für die Stelen
ABL
EMH9999
ab € 278,35*
Zubehör
Ladekabel Typ 2, 7 Meter
ABL
LAKC222
ab € 229,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen