| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-Z 68.42 Herst.-Nr.: Z 68.42 EAN/GTIN: 4011721054131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der tragbare Gummistandverteiler ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Standverteiler, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Standverteiler ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi. Gummi zeichnet sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrisionsbeständigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat der Standverteiler die Abmessung von (HxBxT) 306 x 300 x 240 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 9 Teilungseinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und plombierbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Der Standverteiler hat einen roten CEE-Einspeisestecker 5-polig, 32A, 400V, 6h. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000007: | EV000154 | EF000008: | - | EF000040: | - | EF000049: | - | EF000411: | 4 | EF000536: | - | EF000781: | EV005700 | EF001596: | EV000169 | EF002657: | EV005703 | EF002788: | EV005607 | EF002789: | EV005614 | EF002790: | - | EF002791: | - | EF002793: | - | EF002794: | EV005625 | EF002795: | EV005627 | EF005474: | EV006418 | EF005564: | 3 | EF006050: | false | EF008403: | - | EF011975: | 0 | EF011977: | 0 | EF011978: | 0 | EF011979: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |