Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube EDR M10x120, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_EDR.jpg
P_EDR.jpg
Td_EDR.jpg
T_EDR_de.jpg
A_EDR_1.jpg
A_EDR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910120EDR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910120EDR
EAN/GTIN:
     8421814016599
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube verzinkt m10 x 120
stockschrauben m10
stockschraube
Die Stockschraube EDR hat ein Holzgewinde auf der einen Seite und ein metrisches Gewinde auf der anderen Seite. Sie ist geeignet für Anwendungen direkt im Holz oder in Kombination mit Dübeln in verschiedenen Untergründen. Für eine einfache Montage hat die EDR einen Außensechskant in der Schraubenmitte und einen TX-Antrieb am Schraubenende. Die EDR wird z.B. im Sanitärbereich verwendet oder in Verbindung mit Rohrschellen.
Weitere Informationen:
Typ:
EDR 10-120
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
120 mm
Antrieb:
TX 25
Gewindelänge 1 [mm]:
60 mm
Gewindelänge 2 [mm]:
40 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2819*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6388*
€ 4,33017
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX25
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.