Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel MR 10-152 mit Senkkopfschraube (PZ3)


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_mr.jpg
p_mr.jpg
td_mr.jpg
a_mr.jpg
a_mr_2.jpg
m_mr_1.jpg
m_mr_2.jpg
m_mr_3.jpg
m_mr_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910152MR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910152MR
EAN/GTIN:
     4001990523346
l_datenblatt_mr_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel 10x152
metallrahmendübel
Der Metallrahmendübel MR ermöglicht eine sichere und zwängungsfreie Montage von Fensterrahmen, ohne Spreizen im Rahmen. Die Hülse des Dübels spreizt kraftkontrolliert beim Anziehen der Schraube und erreicht dabei ein maximales Installationsdrehmoment von 5 Nm. Der MR ist für eine Abstandsmontage und viele verschiedene Untergründe geeignet, dank seiner stabilen Metallausführung. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse bietet zudem einen hervorragenden Korrosionsschutz. Entdecken Sie die Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für den PZ3-Antrieb - passend nicht nur für den Metallrahmendübel MR sondern für alle Schrauben mit PZ3 Antrieb. Der MR ist ebenfalls im praktischen Blister für Ihre individuellen DiY-Projekte erhältlich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Anbauteildicke [mm]:
122 mm
Antrieb:
PZ3
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Länge [mm]:
152 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein aus Leichtbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fenstermontage, Abstandsmontage, Rahmendübel, Fensterbefestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Box
ab 25 Boxen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.