Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel MR 10-92 mit Senkkopfschraube (PZ3)


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_mr.jpg
p_mr.jpg
td_mr.jpg
a_mr.jpg
a_mr_2.jpg
m_mr_1.jpg
m_mr_2.jpg
m_mr_3.jpg
m_mr_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91092MR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91092MR
EAN/GTIN:
     4001990523315
l_datenblatt_mr_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel
Der Metallrahmendübel MR ermöglicht eine sichere und zwängungsfreie Montage von Fensterrahmen, ohne Spreizen im Rahmen. Die Hülse des Dübels spreizt kraftkontrolliert beim Anziehen der Schraube und erreicht dabei ein maximales Installationsdrehmoment von 5 Nm. Der MR ist für eine Abstandsmontage und viele verschiedene Untergründe geeignet, dank seiner stabilen Metallausführung. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse bietet zudem einen hervorragenden Korrosionsschutz. Entdecken Sie die Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für den PZ3-Antrieb - passend nicht nur für den Metallrahmendübel MR sondern für alle Schrauben mit PZ3 Antrieb. Der MR ist ebenfalls im praktischen Blister für Ihre individuellen DiY-Projekte erhältlich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Anbauteildicke [mm]:
62 mm
Antrieb:
PZ3
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Länge [mm]:
92 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein aus Leichtbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fenstermontage, Abstandsmontage, Rahmendübel, Fensterbefestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Box
ab 25 Boxen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.