Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel FX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_fx.jpg
p_fx.jpg
td_fx.jpg
a_fx_1.jpg
a_fx_2.jpg
m_fx_1.jpg
m_fx_2.jpg
m_fx_3.jpg
m_fx_4.jpg
m_fx_5.jpg
m_fx_6.jpg
m_fx_7.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461371
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910FX
EAN/GTIN:
     4250438900038
l_datenblatt_fx_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und lässt sich mit verschiedenen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben etc. verwenden. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70 mm
Verankerungstiefe [mm]:
49 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6-8 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips- Wandbauplatte | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Trockenbauwände
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Dübel, Standarddübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5400
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1057*
€ 0,1557*
3 Tage
6701
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
2608833788
ab € 2,42*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,17*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.