Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstdübel GR 14-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_GR.jpg
P_CELO_GR.jpg
Td_GR.jpg
T_GR_de.jpg
M_GR_1.jpg
M_GR_2.jpg
M_GR_3.jpg
M_GR_4.jpg
M_GR_5.jpg
M_GR_6.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-p976740
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914135GR
EAN/GTIN:
     4001990525142
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstdübel
Gerüstösendübel
gerüstdübel
Der CELO Gerüstdübel GR ist ein Spezialdübel für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen nach DIN 4420 und den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Der Dübel aus hochwertigem Nylon ist optimal auf die Ösenschraube OES abgestimmt. So ergeben sich hohe Haltewerte. Einschraubmarkierungen auf der CELO Ösenschraube OES erleichtern das kontrollierte Einschrauben. Als Zubehör gibt es die CELO Abdeckkappe AK für den Gerüstdübel. Mit ihr lässt sich der Dübel verschließen.
Weitere Informationen:
Typ:
GR 14-135
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
70 mm
Dübellänge [mm]:
135 mm
Anbauteildicke [mm]:
65 mm
Material:
Nylon
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Kunststoffdübel, Fassadendübel, gerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4379*
€ 0,7584*
1 Tag
200
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4678*
€ 0,8078*
2 Tage
179
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,7584*
€ 0,9025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 30,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91AKGR
ab € 6,46*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912190OES
ab € 3,532*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912350OES
ab € 6,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.