Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstdübel GR 14-185


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_CELO_GR.jpg
P_CELO_GR.jpg
Td_GR.jpg
T_GR_de.jpg
M_GR_1.jpg
M_GR_2.jpg
M_GR_3.jpg
M_GR_4.jpg
M_GR_5.jpg
M_GR_6.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-914185GR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914185GR
EAN/GTIN:
     4001990525081
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstdübel
Gerüstösendübel
gerüstdübel
Der CELO Gerüstdübel GR ist ein Spezialdübel für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen nach DIN 4420 und den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Der Dübel aus hochwertigem Nylon ist optimal auf die Ösenschraube OES abgestimmt. So ergeben sich hohe Haltewerte. Einschraubmarkierungen auf der CELO Ösenschraube OES erleichtern das kontrollierte Einschrauben. Als Zubehör gibt es die CELO Abdeckkappe AK für den Gerüstdübel. Mit ihr lässt sich der Dübel verschließen.
Weitere Informationen:
Typ:
GR 14-185
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
70 mm
Dübellänge [mm]:
185 mm
Anbauteildicke [mm]:
115 mm
Material:
Nylon
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Kunststoffdübel, Fassadendübel, gerüst
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Stück (ab € 0,40725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,36*
€ 26,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91AKGR
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.