Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstdübel GR 14-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_GR.jpg
P_CELO_GR.jpg
Td_GR.jpg
T_GR_de.jpg
M_GR_1.jpg
M_GR_2.jpg
M_GR_3.jpg
M_GR_4.jpg
M_GR_5.jpg
M_GR_6.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461418
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91470GR
EAN/GTIN:
     4001990525104
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstdübel
Gerüstösendübel
gerüstdübel 14 x 70
gerüstdübel
Der CELO Gerüstdübel GR ist ein Spezialdübel für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen nach DIN 4420 und den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Der Dübel aus hochwertigem Nylon ist optimal auf die Ösenschraube OES abgestimmt. So ergeben sich hohe Haltewerte. Einschraubmarkierungen auf der CELO Ösenschraube OES erleichtern das kontrollierte Einschrauben. Als Zubehör gibt es die CELO Abdeckkappe AK für den Gerüstdübel. Mit ihr lässt sich der Dübel verschließen.
Weitere Informationen:
Typ:
GR 14-70
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
70 mm
Dübellänge [mm]:
70 mm
Anbauteildicke [mm]:
0 mm
Material:
Nylon
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Kunststoffdübel, Fassadendübel, gerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3502*
€ 0,6002*
2 Tage
491
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,44*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 12,866*
€ 17,982*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4202*
€ 0,50004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 24,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91AKGR
ab € 6,46*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912120OES
ab € 2,776*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160OES
ab € 3,266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.