Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerpatrone VA M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_VA.jpg
P_VA.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110614035
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916VA
EAN/GTIN:
     4001990517949
Datenblatt
Zulassung_Beton_ETA09-0211
DoP_Leistungserklärung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
Der zugelassene CELO Verbundanker VA ist für die Befestigung von schweren Lasten an Betonteilen mit geringem Rand- und Achsabstand geeignet, da der Anker spreizdruckfrei ist. Der Verbundanker VA ist ein Verbindungsmittel, dessen Wirkungsweise auf Ausnutzung des Verbundes zwischen Stahl, Reaktionsmittels und Beton beruht. Die Montage ist nur mit angespitzten Ankerstangen VA AST möglich. Bei der Montage wird das Glasröhrchen zertrümmert und vermischt sich mit dem Harz, Härter und den Zuschlagstoffen. Der zweikomponentige Verbundanker VA enthält styrolfreien Vinylester und hat eine lange Haltbarkeit von 2,5 Jahren.
Weitere Informationen:
Typ:
VA M16
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
125 mm
Verankerungstiefe [mm]:
125 mm
Passend für:
VA AST M 16
Material:
Vinylester
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m16x250, verbundanker patrone, klebeanker m16, Mörtelpatrone, CELO, Verbundankerpatrone, Ankerpatrone, Glasröhrchen, Patrone, Zulassung, ETA, ungerissen, Beton, Druckzone
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,052*
€ 2,812*
2 Tage
52
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,812*
€ 3,34628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,672*
€ 3,17968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190AST
ab € 1,798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.