Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SLA S 18-125/25 M12, Sechskantschraube, galv.verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_slas.jpg
p_slas.jpg
td_sla.jpg
a_sla_1.jpg
a_sla_2.jpg
m_sla_1.jpg
m_sla_2.jpg
m_sla_3.jpg
m_sla_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-918125SLAS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     918125SLAS
EAN/GTIN:
     4250438919092
eta_celo_sla_etass17-0337_dt.pdf
l_datenblatt_sla_20_de.pdf
dop_sla-schwerlastanker_17-0337_dt.pdf
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m12
schwerlastanker
SLA S ist ein Schwerlast-Hülsenanker mit Sechskantschraube, der für hohe Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton geeignet ist. Der Dübel verfügt über eine ETA-Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, eine Feuerwiderstandsklasse F120 und eine Bewertung für Verankerungen unter seismischer Belastung der Klasse C1/C2, was ihn zu einer perfekten Lösung für die Sicherheit macht. Der Dübel besteht aus Stahl der Festigkeitsklasse 8.8 und verfügt über ein integriertes Kunststoffelement, das als Verdrehsicherung und Hohllagenüberbrückung dient. Eine Setztiefenmarkierung sorgt für eine komfortable Montage. SLA ist auch mit Senkkopf (SLA C) oder mit Bolzen und Sechskantmutter (SLA B) erhältlich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
115 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
88 mm
Ankerlänge [mm]:
125 mm
Anbauteildicke [mm]:
25 mm
Gewinde:
M12
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Hülsenanker, Hülsendübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,18*
€ 57,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,66*
€ 43,63
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.