Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angespitzte Gewindestange VA AST M 24-300, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_va-ast.jpg
p_va-ast.jpg
td_va.jpg
a_va_2.jpg
a_va_1.jpg
m_va_1.jpg
m_va_2.jpg
m_va_3.jpg
m_va_4.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461546
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     924300AST
EAN/GTIN:
     4001990523513
l_datenblatt_va_20_de.pdf
dop_va-verbundanker_09-0211-1807_dt.pdf
eta_celo_va_eta09-0211_2105_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m24
gewindestange
Die angespitzte Gewindestange VA AST bietet eine schnelle und zuverlässige Montage von schweren Lasten in ungerissenem Beton. Kombiniert mit der Verbundankerpatrone VA, erhalten Sie ein ETA-zugelassenes Produkt der Option 7 für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment die passende Gewindestange aus galvanisch verzinktem Stahl 5.8 oder nichtrostendem Stahl A4. Jede Verpackung enthält die Gewindestange mit Mutter, Beilagscheibe und Außensechskant sowie ein praktisches Setzwerkzeug. Die Montage ist einfach: Verbundanker VA ins gereinigte Bohrloch einsetzen, Setzwerkzeug mit angespitzter Ankerstange VA AST einsetzen und drehen. Der Reaktionsmörtel vermischt sich mit dem Harz und den Zuschlagstoffen und bildet einen festen Verbund aus Stahl, Reaktionsmörtel und Beton. Verlassen Sie sich auf die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der angespitzten Gewindestange VA AST für die sichere Montage von schweren Lasten.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
28 mm
Verankerungstiefe [mm]:
210 mm
Gewinde:
M24
Ankerlänge [mm]:
300 mm
Anbauteildicke [mm]:
65 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestück, Klebeanker, Reaktionsanker, Verbundanker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,864*
€ 9,144*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 31,0005*
€ 40,5705*
4 Tage
191
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 38,99*
€ 50,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,144*
€ 10,88136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,874*
€ 10,56006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,454*
€ 10,06026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,864*
€ 8,16816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,29*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0087502400100
ab € 32,97*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.