Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel
Produktbild zu KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel
LOGO zu KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     3145-101160081
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     851S12
EAN/GTIN:
     9003161624079
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 g
Material Kopf:
Stahl geschmiedet, gehärtet
Material Stiel:
Esche
Stiellänge:
270 mm
Type:
851
Marke:
Krenhof
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Schlägel, Schlögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebner
132
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.