Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerpatrone VA M 30


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_VA.jpg
P_VA.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-930VAS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     930VAS
EAN/GTIN:
     4001990524107
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
Der zugelassene CELO Verbundanker VA ist für die Befestigung von schweren Lasten an Betonteilen mit geringem Rand- und Achsabstand geeignet, da der Anker spreizdruckfrei ist. Der Verbundanker VA ist ein Verbindungsmittel, dessen Wirkungsweise auf Ausnutzung des Verbundes zwischen Stahl, Reaktionsmittels und Beton beruht. Die Montage ist nur mit angespitzten Ankerstangen VA AST möglich. Bei der Montage wird das Glasröhrchen zertrümmert und vermischt sich mit dem Harz, Härter und den Zuschlagstoffen. Der zweikomponentige Verbundanker VA enthält styrolfreien Vinylester und hat eine lange Haltbarkeit von 2,5 Jahren.
Weitere Informationen:
Typ:
VA M30
Bohrlochdurchmesser [mm]:
35 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
280 mm
Verankerungstiefe [mm]:
280 mm
Passend für:
VA AST M 30
Material:
Vinylester
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
-:
Beton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m30, verbundanker patrone, Mörtelpatrone, CELO, Verbundankerpatrone, Ankerpatrone, Glasröhrchen, Patrone, ungerissen, Beton, Druckzone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 2,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,72*
€ 23,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.