Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Montageband TXS für Gasnagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_TXS_black.jpg
P_TXS_black.jpg
A_TXS_1.jpg
A_TXS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9419TXS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9419TXS
EAN/GTIN:
     8421814577694
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
Gewebemontageband
Mit dem Gewebeband TXS können flexibel Rohre und Kabel mit dem Gasnagler montiert werden. Extrem schnelle und einfache Montage möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
TXS
Farbe:
schwarz
Breite [mm]:
19 mm
Länge [mm]:
10000 mm
Material:
Stoff
Stück x:
8
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollstein | Hohlblockstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, celo gasnagler, gas nagler, CELO, Nagler, FOX, Zubehoer, Nagel, Betonnagel, Stahlnagel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.