Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 6-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_HRM.jpg
P_HRM.jpg
Td_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461439
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9616HRM
EAN/GTIN:
     4001990581742
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 6x52
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 6-16
Bohrlochdurchmesser [mm]:
13 mm
Gewinde:
M6
Schraubenlänge [mm]:
58 mm
Dübellänge [mm]:
52 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Kopftyp:
Flachrundkopf
Anbauteildicke [mm]:
49-36 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: celo hohlraumdübel, CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5606*
€ 0,7506*
2 Tage
476
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,82*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.