Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Normaldübel FL 8-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_FL8100.jpg
P_CELO_FL8100.jpg
Td_FL.jpg
T_FL_de.jpg
M_C_FL_1.jpg
M_C_FL_2.jpg
M_C_FL_3.jpg
M_C_FL_4.jpg
M_C_FL_5.jpg
M_C_FL_6.jpg
A_FL_1.jpg
A_FL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461447
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98120FL
EAN/GTIN:
     4250438915278
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der extralange Spreizbereich des CELO Normaldübel FL ermöglicht die problemlose Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die Mehrfach-Flügel-Konstruktion des FL-Dübels sichert den Dübel gegen das Mitdrehen im Bohrloch während der Montage. Der Normaldübel FL mit Hülse ist gut geeignet für die Überbrückung von Putz und geringen Dämmstoffdicken.
Weitere Informationen:
Typ:
FL 8-120
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
80 mm
Dübellänge [mm]:
120 mm
Anbauteildicke [mm]:
40 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-5,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universaldübel ø8x40mm, allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Langdübel, Lochsteine, Altbaudübel, Renovierungsdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,406*
€ 0,566*
2 Tage
83
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,25*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 833 790
ab € 5,22*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,16*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.