Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 8x60/36


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_571.jpg
P_571.jpg
Td_571.jpg
T_571_de.jpg
A_571_1.jpg
A_571_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9860571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9860571
EAN/GTIN:
     8425586420615
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die klassische Holzschraube wird nach DIN 571 gefertigt und wird in vielen Bereichen des Holzbaus eingesetzt. Der Sechskantkopf ermöglicht die Übertragung eines hohen Drehmoments. Die Schraube ist besonders gut für Kunststoffdübel geeignet, da das Holzgewinde den Dübel optimal spreizt und somit hohe Tragfähigkeiten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN 571 8-60/36
Schraubendurchmesser [mm]:
8 mm
Schraubenlänge [mm]:
60 mm
Antrieb:
SW 13
Kopftyp:
Sechskant
Kopfdurchmesser [mm]:
13 mm
Kopfhöhe [mm]:
5,85 mm
Gewindelänge [mm]:
36 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
250
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,00121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.