Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel FX 8 in der Runddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_fx_8_rb_v.jpg
p_fx_8_rb_v.jpg
p_fx.jpg
o_mzk_rb_lid.jpg
td_fx.jpg
a_fx_1.jpg
a_fx_2.jpg
m_fx_1.jpg
m_fx_2.jpg
m_fx_3.jpg
m_fx_4.jpg
m_fx_5.jpg
m_fx_6.jpg
m_fx_7.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-98EXPFX
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98EXPFX
EAN/GTIN:
     4250438907327
l_datenblatt_fx_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und lässt sich mit verschiedenen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben etc. verwenden. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich. Die stabile Runddose zeichnet sich durch Beständigkeit gegenüber Wasser und einer guten Stapelbarkeit aus. Damit wird die Dose zu einem idealen Vorratssystem, nicht nur für den Dübel.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55 mm
Verankerungstiefe [mm]:
39 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-6 mm
Material:
Nylon
Stück x:
125
Verpackungsart:
Runddose
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips- Wandbauplatte | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Trockenbauwände
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Dübel, Standarddübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.