Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110614032 Herst.-Nr.: 98VA EAN/GTIN: 4001990517918 |
| | | |
|
| | |
| Der zugelassene CELO Verbundanker VA ist für die Befestigung von schweren Lasten an Betonteilen mit geringem Rand- und Achsabstand geeignet, da der Anker spreizdruckfrei ist. Der Verbundanker VA ist ein Verbindungsmittel, dessen Wirkungsweise auf Ausnutzung des Verbundes zwischen Stahl, Reaktionsmittels und Beton beruht. Die Montage ist nur mit angespitzten Ankerstangen VA AST möglich. Bei der Montage wird das Glasröhrchen zertrümmert und vermischt sich mit dem Harz, Härter und den Zuschlagstoffen. Der zweikomponentige Verbundanker VA enthält styrolfreien Vinylester und hat eine lange Haltbarkeit von 2,5 Jahren. Weitere Informationen: | | Typ: | VA M8 | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 10 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 80 mm | Verankerungstiefe [mm]: | 80 mm | Passend für: | VA AST M 8 | Material: | Vinylester | Stück x: | 10 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbundanker m8 x 110, verbundanker patrone, klebeanker m8, Mörtelpatrone, CELO, Verbundankerpatrone, Ankerpatrone, Glasröhrchen, Patrone, Zulassung, ETA, ungerissen, Beton, Druckzone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,388* | € 1,938* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,65* | € 10,74* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 5,90* | ab € 8,222* | € 11,543* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|