Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdübel IPL 95D mit M10 Innengewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_IPL95D.jpg
P_IPL95D.jpg
Td_IPL95DS.jpg
T_IPLDS_de.jpg
M_IPLDS_1.jpg
M_IPLDS_2.jpg
M_IPLDS_3.jpg
M_IPLDS_4.jpg
A_IPLD_1.jpg
A_IPLD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-995IPLD
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     995IPLD
EAN/GTIN:
     4250438915537
Datenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Dübel
Isolierdübel
Putzdübel
Der CELO Isolationsdübel IPL 95D ist eine innovative Neuheit auf dem Markt. Er bietet die perfekte und wärmebrückenfreie Lösung für die Befestigung von z.B. Regenfallrohren, Fensterkloben oder auch Briefkästen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS): einfach, schnell, flexibel und justierbar! Der patentierte einteilige Dübel wird mit vormontierter Dichtscheibe geliefert. Der innovative IPL 95D lässt sich ohne Vorbohren verarbeiten. Für eine saubere Abdichtung sorgt die vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk.|Erhältlich auch als IPL 95DS mit vormontiertem Spezialgewindestift mit M10 oder M8 Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Typ:
IPL 95D
Dübellänge [mm]:
95 mm
Antrieb:
Dübel: SW17
Gewinde:
M10
Einschraubtiefe [mm]:
20-50 mm
Material:
Nylon
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 13mm) | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,168*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,7584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,498*
€ 85,08262
pro Box
ab 2 Boxen
€ 70,018*
€ 83,32142
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,668*
€ 79,33492
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,538*
€ 76,80022
pro Box
ab 500 Boxen
€ 55,168*
€ 65,64992
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.