Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube SPS PZ 5,0x120, Teilgewinde, gelb verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BSPST.jpg
P_BSPST.jpg
Td_SPS_PZ.jpg
T_SPS_de.jpg
A_SPS.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9B5120SPS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B5120SPS
EAN/GTIN:
     4001990585757
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5x120
Bei der Standard-Spanplattenschraube SPS handelt es sich um eine Schraube mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem Standardgewinde ohne zusätzliche Fräseigentschaften ist sie besonders gut für die Verwendung mit Spreizdübeln geeignet, da sie den Dübel nicht zerschneiden. Der glatte Unterkopfbereich eignet sich auch für Metallbeschläge. Durch die Gleitbeschichtung besitzt sie einen geringen Einschraubwiderstand im Holz.
Weitere Informationen:
Typ:
SPS PZ 5,0-120T
Schraubendurchmesser [mm]:
5 mm
Schraubenlänge [mm]:
120 mm
Antrieb:
PZ 3
Kopftyp:
Senkkopf
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Gelb verzinkt
Stück x:
200
Verpackungsart:
Box
-:
Weich- und Hartholz (Hartholz: mit Vorbohren) | Spanplatten | MDF-Platten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube verzinkt, spanplattenschraube teilgewinde, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,32*
€ 42,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,26*
€ 39,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5PIMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WEMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
ab € 2,187*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UZ3
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.