Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Teks Bohrspitze SSB 3,5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_ssb.jpg
p_ssb.jpg
td_ssb.jpg
a_drywall_1.jpg
a_drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-26969
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3525SSB
EAN/GTIN:
     8425586497389
l_datenblatt_drywall_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube
Sichere deine Gipskartonplatten schnell und einfach mit der Trockenbauschraube SSB! Mit ihrer Teks-Bohrspitze und PH 2 Antrieb ist sie ideal geeignet für die Befestigung an Metallständerwerk bis 2,25 mm, auch bei stärkerem Blech. Dank des praktischen Trompetenkopfes erzielst du einen bündigen Abschluss im Baustoff und ein einfaches Überspachteln / Verputzen. Die Trockenbauschraube ist aus robustem Stahl gefertigt und mit einer schwarz phosphatierten Beschichtung versehen, die sie korrosionsbeständig macht und vor chemischen Reaktionen mit der Gipskartonplatte schützt. Verlass dich auf die Trockenbauschraube SSB für deine Bauprojekte! Geeignet für Metallständerwerk bis 2,25 mm.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
25 mm
Gewinde:
Feingewinde mit Bohrspitze
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Antrieb:
PH2
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
-:
Metallprofil | Metallblech | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Bohrspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0198*
€ 2,3545*
3 Tage
75
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3545*
€ 2,80186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.