Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserplattenschraube GSH 3,9X45


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_gsh.jpg
p_gsh.jpg
td_gsh.jpg
a_drywall_1.jpg
a_drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3945GSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3945GSH
EAN/GTIN:
     8425586497464
l_datenblatt_drywall_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschrauben gegurtet
Erleben Sie die Vorteile der innovativen Spezial-Trockenbauschraube GSH! Dank ihres praktischen HiLo-Gewindes und dem robusten PH 2 Antrieb eignet sie sich perfekt für die Befestigung von Gipsfaserplatten an Metallständerwerk mit einer Dicke bis zu 0,8 mm. Durch die Hoch-Tief-Gewindegänge werden die Fasern der Gipsfaserplatten sauber durchtrennt und sorgen für ein stabiles Ergebnis. Der Senkkopf garantiert einen bündigen Abschluss und eine einfache Verarbeitung. Hergestellt aus robustem Stahl und mit einer schwarz phosphatisierten Beschichtung, ist die Schraube besonders korrosionsbeständig und schützt vor chemischen Reaktionen. Probieren Sie jetzt die zuverlässige und langlebige Spezial-Trockenbauschraube GSH aus und überzeugen Sie sich selbst von ihren Vorteilen!
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
3,9 mm
Schraubenlänge [mm]:
45 mm
Gewinde:
Hi-Lo-Gewinde
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Antrieb:
PH2
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
-:
Trockenbauwände | Gipsfaserplatten | Metallprofil | Gipskartonplatten | Metallblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben gegurtet, CELO, Schnellbauschraube, Trockenbauschraube, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplattenschraube, HiLo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,01558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 126,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.