Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BAZ 8-147/85 HD, feuerverzinkt, Option 1


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_baz_hd.jpg
p_baz_hd.jpg
td_baz.jpg
a_baz_1.jpg
a_baz_2.jpg
m_baz_1.jpg
m_baz_2.jpg
m_baz_3.jpg
m_baz_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9HD8147BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9HD8147BAZ
EAN/GTIN:
     4250438904845
eta_celo_baz_a4-hd-hcr_etass10-0280-2007_seismic1_en.pdf
l_datenblatt_baz_20_de.pdf
dop_baz-blitzanker-a4-hd-hcr_10-0280-2007_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Der Bolzenanker BAZ feuerverzinkt - die ultimative Lösung für alle Ihre Verankerungsanforderungen! Perfekt für gerissenen/nicht gerissenen Beton und dichten Naturstein bis M8. Das lange Gewinde des BAZ ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung. Seine Spreizclip-Geometrie sorgt für eine schnelle und sichere Verankerung mit hohen Lastwerten, auch bei geringen Rand- und Achsabständen. Und mit der Feuerwiderstandsklasse R120 und dem Schlagschutz am Kopf macht der BAZ das Setzen von feuerfesten Verankerungen zum Kinderspiel. Mit seiner hohen Härte und Präzision ist der BAZ für seismische Belastung (Kategorie C1) zugelassen und in verzinktem, nichtrostendem Stahl A4/HCR erhältlich, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in jeder Umgebung, auch in rauem Klima.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
45 mm
Ankerlänge [mm]:
147 mm
Anbauteildicke [mm]:
85 mm
Gewinde:
M8
Material:
Stahl
Beschichtung:
Feuerverzinkt
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,648*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,8162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,948*
€ 53,48812
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,858*
€ 52,19102
pro Box
ab 4 Boxen
€ 41,978*
€ 49,95382
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,398*
€ 48,07362
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,178*
€ 46,62182
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,058*
€ 45,28902
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,648*
€ 38,85112
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.