Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BAZ 10-132/50, nicht rostender Stahl A4, Option 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_baz_a4.jpg
p_baz_a4.jpg
td_baz.jpg
m_baz_1.jpg
m_baz_2.jpg
m_baz_3.jpg
m_baz_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X10132BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10132BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903817
eta_celo_baz_a4-hd-hcr_etass10-0280-2007_seismic1_en.pdf
l_datenblatt_baz_20_de.pdf
dop_baz-blitzanker-a4-hd-hcr_10-0280-2007_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m10 edelstahl
Der Bolzenanker BAZ Edelstahl ist die ultimative Lösung für Ihre Verankerungsaufgaben! Perfekt für gerissenen/ungerissenen Beton und dichten Naturstein bis M8, verfügt er über ein langes Gewinde für flexible Anwendungen und hohe Lastwerte. Seine Spreizclip-Geometrie sorgt für eine sichere Verankerung bei geringen Rand-/Achsabständen, während die Abrundung des Spreizkonus die feuerfeste Verankerung (R120) zu einem Kinderspiel macht. Ein spezieller Schlagschutz am Kopf schützt das Gewinde bei der Montage, und die Kaltverformung von Schraube und Gewinde sorgt für hohe Härte und Präzision, zugelassen für seismische Belastung (Kategorie C1). Erhältlich in verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und hochkorrosionsbeständigem Edelstahl HCR, geeignet für alle Innen- und Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Ankerlänge [mm]:
132 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Gewinde:
M10
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m10, CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 3,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 107,74*
€ 128,2106
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 102,14*
€ 121,5466
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.