Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung MRBKV für RBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_mrbkv.jpg
p_mrbkv.jpg
a_resifix_accessories_ab_sh_rast_rbs.jpg
m_resi_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-MRBKV
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     MRBKV
EAN/GTIN:
     4250438915315
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Die Verlängerung MRBKV verlängert die Reinigungsbürste RBS aus Stahl um 14 cm und ermöglicht so die Säuberung tiefer Bohrlöcher in Beton. Durch das M6 Gewinde kann die Reinigungsbürste einfach ausgetauscht werden oder die Verlängerung herausgenommen werden, sodass die Reinigungsbürste flexibel einsetzbar ist.
Weitere Informationen:
Passend für:
Reinigungsbürste RBS 14-20
Anschlussgewinde:
M6 mm
Material:
Stahl
Länge [mm]:
140 mm
Stück x:
5
Verpackungsart:
Folienbeutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Reinigungsbüste, Bürste, Zubehör Reinigungsbürste, Handgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M14RBK
ab € 9,94*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M16RBK
ab € 10,39*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M20RBK
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.