ViewSonic Projektor PA503X - Lichtstarker Entertainer
Der ViewSonic PA503X ist mit seinem innovativen und benutzerfreundlichen Design und seiner erstaunlichen Performance der ideale Projektor für Ihr Zuhause. Er verfügt über 3.600 ANSI Lumen, eine native XGA 1024 x 768 Auflösung sowie über ein Kontrastverhältnis von 22.000 : 1 für eine detailreiche Bildwiedergabe. Zudem bietet die exklusive SuperColor ™ -Technologie eine breite Farbskala für eine brillante Bildproduktion bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Ein 2 Watt-Lautsprecher sorgt für unglaublich klaren und kräf tigen Sound und rundet das audioviduelle Entertainmenterlebnis ab. Des Weiteren verfügt der PA503X über eine umfangreiche Konnektivität wie HDMI, VGA, Composite Video und Audio. Darüber hinaus reduziert die energiesparsame SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und trägt nachhaltig zum Schutz der Umwelt bei.
Verlängerte Lebensdauer
Es stehen verschiedene Lampenmodi zur Verlängerung der Lampenlebensdauer zur Verfügung. Bei aktivierten Energiespareinstellungen und ohne Eingangssignal wechselt der Projektor automatisch in den Eco-Modus bzw. SuperEco-Modus • Eco-Modus: Bei Inaktivität wechselt der Projektor nach 5 Minuten automatisch vom Normal-Modus in den Eco-Modus. • SuperEco-Modus: Nach 20 Minuten ohne Eingangssignal wird die Bildprojektion auf 70% gedimmt, wodurch die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert wird.
- Eco-Modus: Bei Inaktivität wechselt der Projektor nach 5 Minuten automatisch vom Normal-Modus in den Eco-Modus.
- SuperEco-Modus: Nach 20 Minuten ohne Eingangssignal wird die Bildprojektion auf 70% gedimmt, wodurch die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert wird.
Automatischer Sleep-Timer
Häufig wird vergessen, den Projektor auszuschalten, besonders in öffentlichen Unterrichtsräumen oder Besprechungszimmern. Mit dem Sleep-Timer des PA503X kann festgelegt werden, dass der Projektor automatisch in den Energiesparmodus wechselt, wenn dieser für einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist.
Automatisches Ausschalten
Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen und die Lampenlebensdauer zu verlängern.
Helle Bilder in jeder Umgebung
3.600 Lumen Helligkeit und ein hochauflösendes Kontrastverhältnis von 22.000:1 garantieren leuchtende Bilder in jeder Umgebung - selbst in sehr hellen Räumen.
Überragende Farbgenauigkeit
Die eigenentwickelte SuperColour™-Technologie von ViewSonic bildet einen großen Farbbereich ab und sorgt so für realistischere und akkuratere Farben in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.
Harmonisches Bilderlebnis
Wählen Sie für das bestmögliche Bilderlebnis aus 5 einzigartigen, vordefinierten Anzeigemodi:
- Hellster Modus: Für Umgebungen, die maximale Helligkeit erfordern
- Präsentationsmodus: Hohe Helligkeit und ein hohes Kontrastverhältnis für Präsentationen in hellen Umgebungen
- Standardmodus: Verbesserte Farbwiedergabe,vergleichbar mit einem PC oder Notebook
- Fotomodus: Natürliche Farben für den allgemeinen Einsatz
- Filmmodus: gesättigte Farben für ein Spielfilmerlebnis in dunklen Umgebungen
Immersives 3D-Erlebnis
Der HDMI-Anschluss des PA503X ermöglicht die Projektion von 3D-Inhalten direkt von 3D-Blu-Ray-Playern und HDMI-fähigen Geräten wie Notebooks, Tablets und Mediaplayern.
Sofortige Aktivierung
Nehmen Sie Ihren Projektor dank zwei einfachen Einstellungen sofort in Betrieb.
- Direktes Einschalten: Verbinden Sie einfach das Netzkabel und legen Sie los; der Projektor wird sich automatisch einschalten.
- Einschalten bei Signal: Der Projektor schaltet sich automatisch ein, sobald eine VGA-Kabelverbindung erkannt wird.
Funktionen der Fernbedienung
Der PA503X unterstützt über eine einzige Fernbedienung bis zu 8 verschiedene Fernbedienungscodes am gleichen Aufstellungsort, wodurch sich der Projektor bei Unterrichtsveranstaltungen und Meetings problemlos auswählen, konfigurieren und bedienen lässt. Darüber hinaus können gezielt Projektoren genutzt werden, wenn die Projektorcodes mit den Fernbedienungscodes in Übereinstimmung gebracht werden.
Verbesserte Bildkorrektur
Die vertikale Trapezkorrektur ermöglicht durch die Behebung und Positionierung von verzerrten Bildern eine flexible Einrichtung des Projektors.
Assistent für das Zeitmanagement
Ein mitlaufender Zeitgeber im Bild hilft dem Vortragenden, seine Präsentationszeit nicht zu überziehen. Sobald eine vorgegebene Zeitspanne erreicht wird, sendet der Projektor einen Signalton, um die Präsentation im Zeitplan zu halten.
Refokussierung der Publikumsaufmerksamkeit
Mit dem Blank-Timer kann der Vortragende die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen, indem er zu unterschiedlichen Präsentationszeitpunkten den projizierten Bildschirm ausblendet. Darüber hinaus kann der Blank-Timer als Erinnerung zum Einlegen von Pausen dienen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Projektionssystem: | 0.55" XGA |
Native Auflösung: | 1024x768 |
DC-Typ: | DC3 |
Helligkeit: | 3600lm |
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus: | 220001 |
Darstellbare Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
Lichtquelle: | Lampe |
Lampenlebensdauer (Normal/SuperEco): | 5000/15000 |
Lampenleistung: | 190W |
Linse: | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
Projektionsabstand: | 120%+/-5% |
Projektionsverhältnis: | 1.96~2.15 |
Bildschirmgröße: | 30" - 300" |
Projektionsdistanz: | 1.19m-13.11m(100" @3.98m) |
Trapezkorrektur: | +/- 40° (Vertikal) |
Optischer Zoom: | 1.1x |
Betriebsgeräusche (Eco): | 27dB |
Unterstützte Auflösungen: | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
HDTV-Kompatibilität: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video-Kompatibilität: | NTSC, PAL, SECAM |
Horizontalfrequenz: | 15K~102KHz |
Vertikalfrequenz: | 23~120Hz |
Computer-Eingang (geteilt mit Komponente): | 2 |
Komposit: | 1 |
Audioeingang (3.5mm): | 1 |
HDMI: | 1 (Rückseite) |
VGA-Ausgang: | 1 |
Audioausgang ( 3.5mm): | 1 |
Lautsprecher: | 2W |
RS232: | 1 |
Mini-USB Typ B (Dienste): | 1 |
Versorgungsspannung: | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
Leistungsaufnahme: | Normal 240 W Standby <0,5 W |
Betriebstemperatur: | 0~40℃ |
Verpackung: | Braun |
Gewicht (netto): | 2.2kg |
Abmessungen (B x T x H) mit Stellfuß: | 294x218x110mm |
Sprache: | Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch |
Netzkabel: | 1 |
VGA-Kabel: | 1 |
Fernbedienung: | 1 |
QSG & CD: | QSG 1 / CD NA |
Luftfilter: | RSPL |