Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urethan 85 SF | schnellhärtende Polyurea Reparatur- und Beschichtungsmasse, Arbeitspackung | 0,54 kg | schwarz


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen
Urethan 85 SF | schnellhärtende Polyurea Reparatur- und Beschichtungsmasse, Arbeitspackung | 0,54 kg | schwarz
Artikel-Nr.:
     C5948-10810540
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10810540
EAN/GTIN:
     4024596091194
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
Urethan
weicon urethan
WEICON Urethan 85 SF ist ein spezielles, pastöses Polyurethan zur Beschichtung und Reparatur von Gummioberflächen. Beispielsweise können Förderbänder in Industrieanlagen, im Tagebau oder in Bergwerken mit dem Polyurethan ausgebessert und repariert werden. Urethan 85 SF besitzt eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Es ist frei von Lösemitteln und wird bei Raumtemperatur verarbeitet. Vor der Verarbeitung muss die zu behandelnde Oberfläche stark aufgeraut werden und anschließend mit einem speziellen zweikomponentigen Primer (Gummiprimer) benetzt werden, da ansonsten keine Haftung zur Oberfläche entwickelt wird. Die Verarbeitungszeit beträgt zwei bis drei Minuten. Zur Aushärtung ist keine zusätzliche Erwärmung notwendig. Oberflächen, die mit Urethan 85 SF beschichtet wurden, sind nach einer Stunde belastbar. Die vollständige Aushärtung ist nach drei Stunden abgeschlossen. Für die Beschichtung von Metalloberflächen ist ein spezieller Primer verfügbar.
Weitere Informationen:
Basis:
Polyurea
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bauteiltemperatur:
>3 °C über Taupunkt
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
590 %
Dichte der Mischung:
1,1 g/cm³
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3 Std.
Farbe:
schwarz
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
0.54 kg
Katalogtext:
WEICON Urethan 85 SF ist ein spezielles, pastöses Polyurethan zur Beschichtung und Reparatur von Gummioberflächen. Beispielsweise können Förderbänder in Industrieanlagen, im Tagebau oder in Bergwerken mit dem Polyurethan ausgebessert und repariert werden. Urethan 85 SF besitzt eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Es ist frei von Lösemitteln und wird bei Raumtemperatur verarbeitet. Vor der Verarbeitung muss die zu behandelnde Oberfläche stark aufgeraut werden und anschließend mit einem speziellen zweikomponentigen Primer (Gummiprimer) benetzt werden, da ansonsten keine Haftung zur Oberfläche entwickelt wird. Die Verarbeitungszeit beträgt zwei bis drei Minuten. Zur Aushärtung ist keine zusätzliche Erwärmung notwendig. Oberflächen, die mit Urethan 85 SF beschichtet wurden, sind nach einer Stunde belastbar. Die vollständige Aushärtung ist nach drei Stunden abgeschlossen. Für die Beschichtung von Metalloberflächen ist ein spezieller Primer verfügbar.
Keyfacts:
hohe Verschleißfestigkeit | schnelle Aushärtung | pastös | Shore-Härte: A85
Konsistenz:
pastös
Lagerung:
WEICON Urethan bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 6 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Klebstoff | Mischdüse MFHX
MASTER:
MA10810540
Mechanisch belastbar nach|20 °C:
1 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:10
Oberflächenvorbehandlung:
Informationen zur Oberflächenvorbehandlung und zur Verarbeitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
relative Luftfeuchtigkeit:
max. 85 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
ca. 85±3
Temperaturbeständigkeit nass:
-60 °C - +80 °C (-76 - +176°F)
Temperaturbeständigkeit trocken:
-60 °C - +100 °C (-76 - +212 °F)
Topfzeit|bei 20 °C:
3 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verbrauch|Schichtstärke 1,0 mm:
1,1 kg/m²
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung|bei +25 °C:
4.500 mPa·s
Viskosität Harz|bei +25 °C:
600 mPa·s
Viskosität Härter|bei +25 °C:
13000 mPa·s
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
31 kN/m
Zubehör:
5588609,2632672,2632823,2633141,3071622,25753749,5587320
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
8.4 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: pu dichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartuschen
1 Kartusche enthält 0,54 Kilogramm (ab € 220,7963* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 148,33*
€ 176,51
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 147,13*
€ 175,08
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 143,74*
€ 171,05
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 143,35*
€ 170,59
pro Kartusche
ab 500 Kartuschen
€ 119,23*
€ 141,88
pro Kartusche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.