Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturspachtel Flexy | speziell geformter Spachtel für die gezielte Ausarbeitung von Konturen | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-10953020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10953020
EAN/GTIN:
     4024596059002
Suchbegriffe:
Fugenspachtel
fugenspachtel
Zur optimalen Verarbeitung der vielseitigen Kleb- und Dichtstoffe hat WEICON ein breites Angebot an Zubehörteilen und Hilfsmitteln entwickelt. Der Konturspachtel Flexy überzeugt durch seine optimierte Haptik und Form, die in Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt wurde. Der Flexy ist flexibel und zugleich formstabil und weist eine gute Medienbeständigkeit gegenüber Reinigern auf. Der Spachtel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Er dient zum Auftragen, Egalisieren oder Glätten von Werkstücken mit unterschiedlicher Geometrie. Er eignet sich zum flächigen Auftragen auch von pastösen Klebstoffen. Er ist ideal zum Abziehen und Glätten von Winkel- und Anschlussfugen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das Applizieren und Herstellen von größeren Dichtringen an Gehäuse- und Flanschverbindungen. Die perforierte Zahn-Form dient zur Herstellung fachgerechter dreieckiger Klebstoffraupen.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Zur optimalen Verarbeitung der vielseitigen Kleb- und Dichtstoffe hat WEICON ein breites Angebot an Zubehörteilen und Hilfsmitteln entwickelt. Der Konturspachtel Flexy überzeugt durch seine optimierte Haptik und Form, die in Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt wurde. Der Flexy ist flexibel und zugleich formstabil und weist eine gute Medienbeständigkeit gegenüber Reinigern auf. Der Spachtel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Er dient zum Auftragen, Egalisieren oder Glätten von Werkstücken mit unterschiedlicher Geometrie. Er eignet sich zum flächigen Auftragen auch von pastösen Klebstoffen. Er ist ideal zum Abziehen und Glätten von Winkel- und Anschlussfugen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das Applizieren und Herstellen von größeren Dichtringen an Gehäuse- und Flanschverbindungen. Die perforierte Zahn-Form dient zur Herstellung fachgerechter dreieckiger Klebstoffraupen.
Keyfacts:
aus Kunststoff | vielseitig einsetzbar
Lieferumfang:
Konturspachtel Flexy
MASTER:
MA10953020
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, Kleben, Werkstück, Fett, Silikonfett, Silikone, MS-Polymere, Schweißen, Kleber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.