Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA-Entferner | Sekundenkleber-Entferner | 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Artikel-Nr.:
     C5948-12470030
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12470030
EAN/GTIN:
     4024596078973
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON CA-Entferner löst und entfernt zuverlässig alle Arten von Cyanacrylat-Klebstoffen. Der Entferner eignet sich zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen verschiedenen Oberflächen, wie zum Beispiel Arbeitstischen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen in Berührung gekommen sind. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kann der angelöste Klebstoff durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte der Vorgang wiederholt werden. Einige Kunststoffe, Beschichtungen und empfindliche Oberflächen können unter Umständen durch den CA-Entferner angegriffen werden. Die Materialverträglichkeit sollte vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösemitteln ist WEICON CA-Entferner nicht leicht entzündlich und hat einen hohen Flammpunkt von >120°C.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Flammpunkt:
> 120
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
30.0 ml
Katalogtext:
WEICON CA-Entferner löst und entfernt zuverlässig alle Arten von Cyanacrylat-Klebstoffen. Der Entferner eignet sich zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen verschiedenen Oberflächen, wie zum Beispiel Arbeitstischen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen in Berührung gekommen sind. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kann der angelöste Klebstoff durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte der Vorgang wiederholt werden. Einige Kunststoffe, Beschichtungen und empfindliche Oberflächen können unter Umständen durch den CA-Entferner angegriffen werden. Die Materialverträglichkeit sollte vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösemitteln ist WEICON CA-Entferner nicht leicht entzündlich und hat einen hohen Flammpunkt von >120°C.
Keyfacts:
Klebstoffentferner für Cyanacrylat-Klebstoffe
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA12470030
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
mm mm
Verarbeitung:
Den zu reinigenden Bereich mit CA-Entferner benetzen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kann der angelöste Klebstoff durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte der Vorgang wiederholt werden.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
3 - 10 mPa·s
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, Cyan, Beschichtung, CA-Entferner, Cyanacrylat, Entfernen, Kleber, Kleber entfernen, Kleber lösen, Kleberentferner, Klebereste Entferner, Klebstoff, Klebstoff entfernen, Klebstoff Reiniger, Kunststoffe, Lösemittel, Lösungsmittel, Materialverträglichkeit, Oberflächen, Plastik, sekundenkleber entferner, Lack, Stoff, Holz, sekundenkleber löser, sekundenkleberentferner, sekundenkleber entfernen, cyanacrylat lösen, metall, kleberlöser, Instandbond, Instandklebstoff, Superglue, Superkleber, CA-Löser, CA Klebstoffentferner, Flammpunkt, Arbeitstisch, Metallteilen, Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbereich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.