Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contact-Füller Set | Set mit einem Cyanacrylatklebstoff und einem Füllstoff zur schnellen Reparatur von Rissen, Spalten usw. | 1 Set | transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10063102 (12890001) WEICON CA-Füller Set transparent
Weicon 10063102 (12890001) WEICON CA-Füller Set transparent
Weicon 10063102 (12890001) WEICON CA-Füller Set transparent
Artikel-Nr.:
     C5948-12890001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12890001
EAN/GTIN:
     4024596091354
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON Contact VA 8312 eignet sich für die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDMElastomeren. In Verbindung mit WEICON CA-Primer eignet sich VA 8312 auch für Polyolefine (PE-Polyethylen, PP-Polypropylen). In Verbindung mit WEICON Contact Füller eignet sich WEICON Contact VA 8312 zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten.
Weitere Informationen:
ABS:
12 N/mm²
Aluminium sandgestrahlt:
14 N/mm²
an Aluminium sandgestrahlt:
30 - 60 Sek.
an Hart-PVC unvorbehandelt:
5 - 30 Sek.
an NBR-Gummi geschliffen:
2 - 10 Sek.
Basis:
Ethyl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Beschaffenheit:
farblos, klare Flüssigkeit
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Set
Hart-PVC|DIN EN 1465:
13 N/mm²
Katalogtext:
WEICON Contact VA 8312 eignet sich für die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDMElastomeren. In Verbindung mit WEICON CA-Primer eignet sich VA 8312 auch für Polyolefine (PE-Polyethylen, PP-Polypropylen). In Verbindung mit WEICON Contact Füller eignet sich WEICON Contact VA 8312 zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten.
Keyfacts:
WEICON Contact Füller und WEICON Contact VA 8312
Lagerung:
WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe sind in ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18°C bis +25°C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5°C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt.
Lieferumfang:
Klebstoff (20g) | CA-Füller (30g)
MASTER:
MA12890001
NBR:
> 8 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Glatte Oberflächen sollten mechanisch aufgeraut werden. Zur Haftverbesserung bei schwer verklebbaren Kunststoffen (z.B. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastische Elastomere (TPE) und Silicone, kann WEICON CA-Primer auf die Klebfläche aufgetragen werden.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
20.0
Stahl sandgestrahlt|DIN EN 1465:
20 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +80°C kurzz. bis +100°C / Erweichungstemp. +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
- WEICON Contact Cyanacrylatkleber wird nur auf eine der zu verklebenden Oberflächen aufgetragen. - Die Schichtdicke des Klebstoffauftrags sollte zwischen min. 0,05 mm und max. 0,2 mm (je nach Type) liegen, da sonst eine Durchhärtung nicht sichergestellt ist. - Bei großflächigen Verklebungen ist WEICON Contact Cyanacrylatklebstoff punktweise aufzutragen, um innere Spannungen zu vermeiden. - WEICON Contact Cyanacrylatklebstoff sind sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für ca. 3 bis 5 cm² Klebefläche. - Die zu verklebenden Teile sollten bei einer relativen Luftfeuchte von 40% bis 80% verklebt werden. Unterhalb von 40% wird die Aushärtung sehr stark verlangsamt oder verhindert. Bei einer Luftfeuchtigkeit oberhalb 80% oder stark basischen Substraten (z.B. Gläsern) besteht die Gefahr der Schockhärtung. Bestimmte Werkstoffe zeigen in diesen Fällen einen Festigkeitsabfall aufgrund von Spannungen in der Klebeschicht von 10% bis 15%. - Basisch reagierende Oberflächen (pH-Wert größer 7) beschleunigen die Durchhärtung, sauer reagierende Oberflächen (pH-Wert kleiner 7) verzögern sie und können die Polymerisation im Extremfall völlig verhindern.
Verkaufsgebinde:
Set
Viskosität:
20 - 40 mPa·s
Zubehör:
2946414,2946536
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.