Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 310 M® Classic | elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis für den vielseitigen Einsatz | 310 ml | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13305310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13305310
EAN/GTIN:
     4024596015237
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Karosseriedichtmasse
Karosserieklebstoff
Kontaktkleber
WEICON Flex 310 M Classic ist haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Es ist beständig gegenüber Süß- und Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Das Produkt ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Flex 310 M Classic ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Der Kleb- und Dichtstoff kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polyoxypropylen
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
650 %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,44 g/cm³
Durchgangswiderstand|2,3 mm Schichtdicke:
1,0 x 10^10 Ω·m
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 - 3 mm
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
25 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
815273
ISSA-Code:
75.634.30/31/32
Katalogtext:
WEICON Flex 310 M Classic ist haftstark, \u201Enass in nass\u201C überlackierbar, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Es ist beständig gegenüber Süß- und Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Das Produkt ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Flex 310 M Classic ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Der Kleb- und Dichtstoff kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert
Kriechstromfestigkeit|DIN EN 60112:
CTI 800
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13303310
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
2.1 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
42±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Spezifischer Widerstand:
> 10^10 Ω·cm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C kurzz. bis +130°C
Tg nach Aushärtung bei RT:
~ -55 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
-1 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
20.0 kN/m
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
3.3 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
3.3 N/mm²
Überlackierbar:
nur \nass ins nass\ spätestens innerhalb von 3 h

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Silicon, Silikon, kontaktkleber, Flex 310 M Classic, MS-Polymer, 310 ml, weiß, elastisch, 1-Komponenten-Kleber, haftstark, überlackierbar, alterungsbeständig,, witterungsbeständig, UV-beständig, Seewasser beständig, elastischer Kleb- und Dichtstoff, MS-Polymer Basis, nasse Untergründe, Metall, Kunststoff, Keramik, Holz, Glas, Aquarium, Stein, Metallbau, Behälterbau, Apparatebau, Karosseriebau, Fahrzeugbau, Containerbau, Klimatechnik, Elektroindustrie, Bootsbau, pastös, pool, teich, unterwasser, teichfolienkleber, schwimmbad, kleber, dichtmasse, klebstoff, metall kleber, dauerelastische dichtmasse, kunststoff klebstoff, glas kleben, keramik kleben, kunststoff kleben, elastischer kleber, acrylglas kleben, klebstoff glas metall, wohnmobil dichtmasse, klebstoff metall, nass in nass, elastischer klebstoff, dichtstoff, ms polymer dichtsotff, ms polymer kleber, montagekleber, montagekleber metall, montagekleber kunststoff, montagekleber für stein, montagekleber edelstahl, montagekleber glas, glaskleber, kunststoffkleber, metall kleben, edelstahl kleben, metallkleber, dichtmasse wohnwagen, kfz dichtmasse, dichtmasse auto, steinkleber, spiegelkleber, spiegel kleben, abdichtung, dichtung, karosserie dichtmasse, dichtmasse boot, caravan dichtmasse, karosserie, karosseriekleber, kleber wohnwagen, kleber wohnmobil, caravan kleber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 30,67742* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.