Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast-Bond Montageklebstoff | UV-beständiger, hochfester Klebstoff | 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 8
Einkleben eines Rohrschellenankers in Porenbeton
Verkleben von Sockelleisten
Aufkleben von Hartschaumplatte auf Porenbeton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13309310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13309310
EAN/GTIN:
     4024596018009
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
WEICON Fast-Bond ist haftstark, überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und frei von Silicon und Lösemitteln. Fast-Bond eignet sich für die Verklebung von MDF-, Holz-, Span-, Faser- und Gipskartonplatten, Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Gips, Metall und Hartschäumen. Fast-Bond ist in vielen Bereichen der Industrie einsetzbar. Der Klebstoff eignet sich für die wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 D4.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polyurethan
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,5 g/cm³
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
3 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
812905
ISSA-Code:
75.509.09
Katalogtext:
WEICON Fast-Bond ist haftstark, überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und frei von Silicon und Lösemitteln. Fast-Bond eignet sich für die Verklebung von MDF-, Holz-, Span-, Faser- und Gipskartonplatten, Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Gips, Metall und Hartschäumen. Fast-Bond ist in vielen Bereichen der Industrie einsetzbar. Der Klebstoff eignet sich für die wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 D4.
Keyfacts:
Schnellhärtender, universell einsetzbarer Konstruktions- und Montageklebstoffauf Polyurethanbasis (PUR)
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13309310
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
11.0 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
10 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +100°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden: Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluftpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Eine Klebefläche sollte diffusionsoffen sein. Der Klebstoff reagiert mit Feuchtigkeit (Raumfeuchte/Feuchte auf der Klebefläche). Teile innerhalb von 3 Minuten fügen und bis zum Abbinden unter Druck fixieren. Klebstoff schäumt leicht auf.
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
Zunahme %
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
10.0 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
10.0 N/mm²
Überlackierbar:
nach vollständiger Aushärtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, UV-Kleber, UV-Klebstoff, konstruktionskleber, Fast-Bond, beige, 310ml, Polyurethanbasis, schnellhärtend, 1-Komponenten, haftstark, überlackierbar, schleiffähig, universell einsetzbar, Industrie, witterungsbeständig, UV-beständig, Süßwasserbeständig, Salzwasserbeständig, Siliconfrei, Lösemittelfrei, Montageklebstoff, wasserfeste Verklebungen, Holz, Spanplatten, Faserplatten, Beton, Marmor, Naturstein, Kunststein, Keramik, Gips, Metall, Hartschäumen, pastös
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 36,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.