Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMK 2410 Kontaktklebstoff | haftstarker und schnellhärtender 1K Gummi-Metall-Kleber | 0,3 kg | braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10028908 (16100300) WEICON GMK 2410 300 g Gummi-Metall-Klebstoff
Weicon 10028908 (16100300) WEICON GMK 2410 300 g Gummi-Metall-Klebstoff
Weicon 10028908 (16100300) WEICON GMK 2410 300 g Gummi-Metall-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-16100300
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     16100300
EAN/GTIN:
     4024596029159
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Hochtemperaturkleber
Komponentenkleber
WEICON GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von: - Gummi mit Gummi - Gummi mit Metall GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe. WEICON GMK 2410 ist für Werkstoffe, wie z.B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Ablüftzeit:
5 - 10 Min.
Basis:
Polychloropren (CR)
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,93 g/cm³
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
braun
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.en mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
0.3 kg
IMPA-Code:
815237/38
Katalogtext:
WEICON GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von: - Gummi mit Gummi - Gummi mit Metall GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe. WEICON GMK 2410 ist für Werkstoffe, wie z.B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.
Keyfacts:
Dauerelastisch | feuchtigkeitsbeständig
Kontaktklebezeit:
10 Min.
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (+15°C bis +25°C) trocken, im dicht verschlossenem Gebinde Lagerfähigkeit: 12 Monate in ungeöffnetem Zustand
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA16100185
Oberflächenvorbehandlung:
Die Fügeteile müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein (WEICON Oberflächen-Reiniger). Durch Aufrauen der Oberflächen wird die Festigkeit der Verklebung wirksam erhöht.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Produkte vor Gebrauch gut aufrühren und anschließend gleichmäßig mit Pinsel oder Spachtel (glatt oder feingezahnt) auf die zu verklebenden Oberflächen dünn und vollflächig auftragen. Je nach Materialart und Anwendung können zwei bis drei dünne Schichten erforderlich sein. Abhängig von Auftragsstärke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit die beschichteten Flächen 5 - 10 Minuten ablüften lassen. Bei saugenden Oberflächen (z.B. Filz) sollte nach dem Ablüften ein weiterer Klebstoffauftrag erfolgen. Sobald sich die Oberflächen trocken aber noch leicht klebrig anfühlen (Fingertest), müssen die Teile unter kurzem, kräftigem Druck (z.B. mit Roller oder Hammer) gefügt werden. Bei Überschreitung der Ablüftzeit (Übertrocknung) ist ein erneuter Klebstoffauftrag erforderlich. Nicht ausgehärteter, überschüssiger Klebstoff kann mit WEICON Oberflächen-Reiniger entfernt werden.
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +35 °C °C
Verbrauch:
250 - 350 g/m²
Verkaufsgebinde:
Blechdose
Viskosität:
2400 mPa·s
Zubehör:
22552,22554,22549

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, weicon kontaktkleber, kontaktkleber, weicon klebstoff, sekundenkleber, sprühkleber, pvc-kleber, kleben statt bohren, schuhkleber, lederkleber, flüssigkleber, gummikleber, superkleber, kraftkleber, moosgummi, filz, holz, metall, haftstark, schnell, textilkleber, feuchtigkeitsbeständig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,3 Kilogramm (ab € 31,86667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.