Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-T Hochleistungsfett | Hochtemperaturfett 190°C | 0,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26600040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26600040
EAN/GTIN:
     4024596021115
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
WEICON AL-T eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-T kann in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Basis:
Aluminium-Komplexseife / Mineralöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,94 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.94 g/cm³
Drehzahlkennwert:
200000.0
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
11,0 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
0 / 0
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
0.4 kg
Grundölviskosität (+100 °C)|DIN 51 562:
15.0 mm²/s
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
230.0 mm²/s
IMPA-Code:
450444
ISSA-Code:
75.509.01
Katalogtext:
WEICON AL-T eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-T kann in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Keyfacts:
Hochtemperaturfett | Langzeitschmierung
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 2
Kurzbezeichnung:
KPL 2 R -20
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26600040
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +190 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.265 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
> 210 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
AL-T gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Kartusche
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
2200.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
2.0 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
2400.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
265 - 295 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
0 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.49 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.372 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, weicon, allrounder, lubricant, al-t, hochleistung, s, fett, hochtemperatur, schmier, mehrzweck, gleit, lager, gelenke, spindeln, kfz, bereich, Lebensmittel, technik, kunststoff, getriebe, universal, langzeit, schmierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 18,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.