Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack | Plombierlack | 60 g | grün (RAL 6010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10046906 (30022060) WEICON Schrauben-Sicherungs- lack 60 g, grün
Weicon 10046906 (30022060) WEICON Schrauben-Sicherungs- lack 60 g, grün
Weicon 10046906 (30022060) WEICON Schrauben-Sicherungs- lack 60 g, grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30022060
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30022060
EAN/GTIN:
     4024596070540
Suchbegriffe:
Leitlack
elektrisch leitender Lack
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
WEICON Schraubensicherungslack ist ein lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien. Er dient als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile sowie zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung. Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl sowie verdünnte Säuren und Laugen. Der Schraubensicherungslack ist unentbehrlich zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen, dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen. In den Farben gelb, grün und rot lieferbar.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
grün (RAL 6010)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Glanzgrad:
matt
Grundpreis:
60.0 g
IMPA-Code:
450830
Katalogtext:
WEICON Schraubensicherungslack ist ein lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien. Er dient als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile sowie zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung. Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl sowie verdünnte Säuren und Laugen. Der Schraubensicherungslack ist unentbehrlich zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen, dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen. In den Farben gelb, grün und rot lieferbar.
Keyfacts:
Schnell trocknend | nicht leitend | gute Medienbeständigkeit
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Schrauben-Sicherungslack ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
2,7 Nm
MASTER:
MA30020030
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
mm mm
staubtrocken nach:
5 Min.
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +120°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Dose vor Gebrauch schütteln und im Abstand von ca. 5 cm aufsprühen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +30°C °C
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
1.500 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack weicon grün, leitlack, schraubensicherungslack grün, weicon, schrauben-sicherungs-lack, 30g,rot, sicherungen, schraubenkleber, schrauben, kleber, schraubensicherung, gewindekleber, Materialein, hochfest, schraubenfestiger, schraubenfixierung, schraubverbindungen, abdeckung, korrosionsschutz, auto
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,3265* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.