Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-22 Schraubensicherung | niedrigfest, mittelviskos | 20 ml | purpur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Bolzensicherung Niedrigfest
Artikel-Nr.:
     C5948-30222020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30222020
EAN/GTIN:
     4024596001438
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
· mittelviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3-6 Std.
Farbe:
purpur
Für Gewindeverbindungen bis:
M 36
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
20.0 ml
Handfestigkeit:
10 - 20 Min.
IMPA-Code:
815201
ISSA-Code:
75.628.01/02/03
Katalogtext:
· mittelviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Keyfacts:
Schraubensicherung | Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
4 - 8 Nm
MASTER:
MA30222150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
3 - 5 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
1.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
2 - 4 Nm
Zubehör:
3481061,3482040
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung weicon niedrig, dichtungskleber, fügeverbindung weicon, weicon-lock, an302-22, 20ml, schrauben-sicherung, schraubensicherungs-lack, metall-gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, ab-dichtung, vibration-beständing, steh-bolzen-sicherung, muttern, rohr-dichtung, flächen-verbindung, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schraubensicherung, vibrationsschutz, mittelviskos, niedrigfest, leichtdemontierbar, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,4585* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.