Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-25 Rohr- und Gewindedichtung | für Grobgewinde, niedrigfest | 200 ml | braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10019893 (30225200) WEICONLOCK AN 302-25 200 ml Pen-System
Weicon 10019893 (30225200) WEICONLOCK AN 302-25 200 ml Pen-System
Weicon 10019893 (30225200) WEICONLOCK AN 302-25 200 ml Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30225200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30225200
EAN/GTIN:
     4024596007935
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
· hochviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3-6 Std.
Farbe:
braun
Für Gewindeverbindungen bis:
M 80 R 3\
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
200.0 ml
Handfestigkeit:
15 - 30 Min.
Katalogtext:
· hochviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Keyfacts:
Schraubensicherung | Vibrationsschutz Rohr- und Gewindedichtung | Vibrationsschutz für Grobgewinde
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
5 - 8 Nm
MASTER:
MA30225150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
3 - 5 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,3 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Rohrgewinde verschrauben und bis zur gewünschten Ausrichtung anziehen. Bei Verwendung als Flächendichtung fortlaufende Raupe auf eine Flanschseite auftragen und Teile zügig fügen und fest verschrauben. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Tube
Viskosität:
6.000 - 30.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
2 - 4 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung weicon niedrig, dichtungskleber, fügeverbindung weicon, weicon-lock, an302-25, 50ml, rohr-dichtung, gewinde-dichtung, metall-gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, ab-dichtungdichtmittel, dosier-spitze, muttern, flächen-verbindung, grobgewinde, kennzeichnungsfrei, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, rohrdichtung, gewindedichtung, rohr-undgewindedichtung, grobgewindedichtung, hochviskos, niedrigfestleichtdemontierbar, Grobgewinde, Rohre, Bolzen, Stehbolzen, Gewinde, dickflüssig, Zoll, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,3245* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 32 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.